- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- ウェルナット m4のおすすめ人気ランキング
ウェルナット m4のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新190件の「ウェルナット m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク カウル ネジ」、「ウェルナット」、「ウェルナット m6」などの商品も取り扱っております。
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット
防振絶縁効果があります
主な適合純正品番90179-05849主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
ポップリベット・ファスナーウェルナット
取付穴径9.5mmに対応。
セット内容取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】ボルト長さ(mm)15ボルト(mm)5
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8